vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08320.031.0400 Bu lông vận chuyển 5/16-18 X 4 Inch Chiều dài, 50PK | AG2FHR 31JA47

GRAINGER U08320.031.0400 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X Chiều dài 4 inch, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FHR phần: U08320.031.0400Tham chiếu chéo: 31JA47
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
€50.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan5 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Đầu Dia.0.688 đến 0.719 "
Chiều cao đầu0.156 đến 0.176 "
Loại đầuTròn
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Chiều cao hình vuông0.156 đến 0.187 "
Chiều rộng hình vuông0.307 đến 0.324 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.83
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152055

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08320.031.0400 Bu-lông vận chuyển 5/16-18 X Chiều dài 4 inch, 50PK
€50.99 /đóng gói