U08307.037.0400 | Xe Bu Lông Vuông Hạng A 3/8-16 X 4 Inch, 25pk | 31ja27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U08307.037.0400 Bu lông vận chuyển vuông hạng A 3/8-16 X 4 Inch, 25PK | AG2FHB 31JA27

GRAINGER U08307.037.0400 Bu-lông vận chuyển vuông hạng A 3/8-16 X 4 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AG2FHB phần: U08307.037.0400Tham chiếu chéo: 31JA27

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€13.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Kích thước khoan3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA
Đầu Dia.0.782 đến 0.844 "
Chiều cao đầu0.188 đến 0.208 "
Loại đầuTròn
Chiều dài4"
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều cao hình vuông0.188 đến 0.219 "
Chiều rộng hình vuông0.368 đến 0.388 "
Độ bền kéo60,000 PSI
Kích thước chủ đề3 / 8-16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152055

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại cổ (Cổ vuông)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U08307.037.0400 Bu-lông vận chuyển vuông hạng A 3/8-16 X 4 inch, 25PK
€13.10 /đóng gói