vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U07840.031.0250 Bộ ổ cắm vít 5/16-18X2-1/2, 50PK | AH3EQA 31KD71

GRAINGER U07840.031.0250 Bộ ổ cắm Chén vít 5/16-18X2-1/2, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EQA phần: U07840.031.0250Tham chiếu chéo: 31KD71 / 159U87

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€111.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Lớp3A
Tương đương thập phân0.156 "
Kích thước ổ đĩa5 / 32 "
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đề5 / 16-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.94
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)11.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U07840.031.0250 Bộ ổ cắm Chén vít 5/16-18X2-1/2, 50PK
€111.02 /đóng gói