U04237.062.0001 | Vòng đệm Hs 5/8 Bu lông thép 1-5/16 Đường kính ngoài, 10pk | 31jm17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04237.062.0001 Vòng đệm Hs 5/8 Bu lông thép 1-5/16 Đường kính ngoài, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Vòng đệm 5/8 Bu lông thép 1-5/16 Đường kính ngoài, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EFB phần: U04237.062.0001Tham chiếu chéo: 31JM17 / 156C87
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
€3.22 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy giặt thép cứng
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Phù hợp với kích thước bu lông5 / 8 "
LớpThông qua cứng
Bên trong Dia.5 / 8 "
Vật chấtThép
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Hệ thống đo lườngInch
bề dầy0.122 đến 0.177 "
Loại máy giặtMáy giặt phẳng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Vòng đệm 5/8 Bu lông thép 1-5/16 Đường kính ngoài, 10PK
€3.22 /đóng gói