FABORY B30537.012.0112 Neo tường, Kích thước mũi khoan 5/16 inch, Neo thép cacbon, 1900PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Neo tường |
Chiều dài neo | 1" |
Vật liệu neo | Thép carbon |
Kích thước khoan | 5 / 16 " |
Vật chất | Thép carbon |
Chiều dài trục vít | 1" |
Loại đinh ốc | Phillips |
Kích thước máy | # 6 x 1 trong |
Phong cách | Sleeve |
Dia đề. | M4 |
Căng thẳng tối đa (Lbs.) | 66 Lbs. |
Loại neo tường | Neo tường rỗng |
Chiều dày | 1/8 "đến 1/2" |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.