vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04211.050.0325 Bu lông kết cấu 1/2-13 X 3 1/4 Chiều dài, 25PK | AH3EEY 31JL94

GRAINGER U04211.050.0325 Bu lông kết cấu 1/2-13 X 3 1/4 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EEY phần: U04211.050.0325Tham chiếu chéo: 31JL94 / 167D80
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
€26.57 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Bolt
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA325 Loại 1, A563-DH
Đầu Dia.7 / 8 "
Chiều cao đầu5 / 16 "
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể3.25 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34 / C19 đến C30
Độ bền kéo105,000
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1"
Kích thước chủ đề1 / 2-13
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04211.050.0325 Bu lông kết cấu 1/2-13 X 3 1/4 Chiều dài, 25PK
€26.57 /đóng gói