U04210.075.0500 | Bu lông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 5 inch, 10pk | 31jl77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04210.075.0500 Structural Bolt 3/4-10 5 Inch Length, 10PK | AG2GWK 31JL77

GRAINGER U04210.075.0500 Bu lông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 5 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GWK phần: U04210.075.0500Tham chiếu chéo: 31JL77 / 167D64

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€36.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Hex Bolt
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
LớpA325
Đầu Dia.1.25 "
Chiều cao đầu15 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể5"
Độ cứng RockwellC25 đến C34 / C19 đến C30
Độ bền kéo105,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1.375 "
Kích thước chủ đề3 / 4-10
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152065

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04210.075.0500 Bu lông kết cấu 3/4-10 Chiều dài 5 inch, 10PK
€36.99 /đóng gói