Grainger U04008.125.0325 | Bu lông kết cấu lục giác 31jl37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U04008.125.0325 Bu lông kết cấu lục giác 1-1/4 Thép carbon dài 3-1/4 inch, 5PK | AG2GUE 31JL37

GRAINGER U04008.125.0325 Bu lông kết cấu lục giác 1-1/4 Thép cacbon dài 3-1/4 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: AG2GUE phần: U04008.125.0325Tham chiếu chéo: 31JL37 / 167D42
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
€124.37 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết cấu Hex Bolt
Kết thúcTrơn
LớpA490
Đầu Dia.2"
Chiều cao đầu25 / 32 "
Vật chấtThép carbon
Chiều dài tổng thể3.25 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34 / C19 đến C30
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề2"
Kích thước chủ đề8
Loại sợiUNC
KiểuĐầu Hex nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318152065

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U04008.125.0325 Bu lông kết cấu lục giác 1-1/4 Thép cacbon dài 3-1/4 inch, 5PK
€124.37 /đóng gói