MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0422009, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.752 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 6.81 " |
Micron | 250 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0026431 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | RFQ
| |
MF0095000 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | RFQ
| |
MF0293085 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €30.64 | RFQ
| |
MF0421542 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | €77.38 | RFQ
| |
MF0421543 | 1.752 " | - | - | - | 11.14 " | 0.87 " | 1.752 " | €77.38 | RFQ
| |
MF0422008 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €46.33 | RFQ
| |
MF0422010 | 1.752 " | - | - | - | 6.81 " | 0.87 " | 1.752 " | €46.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.