<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Tsfix-100100s-005p | Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER TSFIX-100100S-005P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK | CG9VRC 4EZZ9

GRAINGER TSFIX-100100S-005P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG9VRC phần: TSFIX-100100S-005PTham chiếu chéo: 4EZZ9
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
€14.61 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít ngón tay cái
Kết thúcTrơn
Chiều cao đầu15 / 32 "
Vật liệu đầu18-8 thép không gỉ
Loại đầuCái xuổng
Trưởng Width7 / 16 "
Chiều dài1 "
Vật chất18-8 thép không gỉ
Độ cứng RockwellRC 80-90B
Dia vai.11 / 32 "
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề10-32

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER TSFIX-100100S-005P Thumb Screw, 10-32 Thread Size, Type S, 1 Inch Length, 18-8 Stainless Steel, 5PK
€14.61 /đóng gói