Tpl033 | Kích thước vòi phun Turbo 3.3 4000 Psi | 20jz22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER TPL033 Turbo Vòi phun Kích thước 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22

GRAINGER TPL033 Kích thước đầu phun Turbo 3.3 4000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF6VDU phần: TPL033Tham chiếu chéo: 20JZ22
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
€119.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi phun Turbo quay
GPM @ 1000 PSI1.60
GPM @ 1500 PSI2.00
GPM @ 2000 PSI2.30
GPM @ 2500 PSI2.50
GPM @ 3000 PSI2.80
GPM @ 3500 PSI3.00
GPM @ 4000 PSI3.30
GPM @ 800 PSI1.50
Inlet1/4 "(F) NPT
Vật chấtĐồng thau / Gốm / Nhựa
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.194 độ F
Max. Sức ép4000 psi
Kích thước vòi phun3.3
Góc phun vòi40 Degrees

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.72
Mã HS8424909040

Chi tiết sản phẩm:

  • Kích thước lỗ (3.3mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIKích thước vòi phunGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIGiá cả
Vòi phun tăng áp GRAINGER TPL027 Kích thước 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21 TPL0271.201.301.602.71.902.102.302.50€119.67
GRAINGER TPL039 Turbo Vòi phun Kích thước 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 TPL0391.801.902.403.92.703.003.303.60€119.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER TPL033 Kích thước đầu phun Turbo 3.3 4000 Psi
€119.67 /đơn vị