Th1232 | Đoạn đường đi bộ 600 Lb Chiều dài 1 feet X Chiều cao 32 inch | 32kk49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER TH1232 Đường dốc đi bộ 600 Lb Dài 1 feet x Cao 32 inch | AG2VYN 32KK49

GRAINGER TH1232 Đoạn đường đi bộ 600 Lb Dài 1 feet x Cao 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2VYN Kiểu: TH1232Tham chiếu chéo: 32KK49

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€75.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐi bộ đường dốc
sàn tàuKhông trượt
Kiểu kết thúcCuối tạp dề
Tải trọng600 lb
Vật chấtNhôm
Khối lượng tịnh5 lb
Chiều dài tổng thể1ft.
Chiều rộng tổng thể32 "
Phạm vi chiều cao dịch vụ3/4 đến 1 1/2 "
Chiều cao đường ray bên1-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21
Chiều cao tàu (cm)83.82
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTải trọngKhối lượng tịnhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểPhạm vi chiều cao dịch vụGiá cả
GRAINGER ATH3636 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 3 feet x Chiều cao 36 inch | AG2VPL 32KK59 ATH3636800 lb21 lb3ft.36 "3 1/2 đến 5 "€372.30
GRAINGER ATH4832 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 4 feet x Chiều cao 32 inch | AG2VPM 32KK60 ATH4832800 lb26 lb4ft.32 "4 đến 6 "€383.11
GRAINGER ATH4836 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 4 feet x Chiều cao 36 inch | AG2VPN 32KK61 ATH4836800 lb28 lb4ft.36 "4 đến 6 "€442.48
GRAINGER SL330 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 3 feet x Chiều cao 30 inch | AG2VPP 32KK62 SL330800 lb15 lb3ft.30 "2 đến 9 "€271.83
GRAINGER SFW230 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 2 feet x Chiều cao 30 inch | AG2VXX 32KK34 SFW230800 lb10 lb2ft.30 "2 đến 6 "€204.25
GRAINGER SFW330 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 3 feet x Chiều cao 30 inch | AG2VXY 32KK35 SFW330800 lb15 lb3ft.30 "2 đến 9 "€224.52
GRAINGER SFW430 Walk Ramp 800 Lb Chiều dài 4 feet x Chiều cao 30 inch | AG2VXZ 32KK36 SFW430800 lb20 lb4ft.30 "2 đến 12 "€324.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER TH1232 Đoạn đường đi bộ 600 Lb Dài 1 feet x Cao 32 inch
€75.88 /đơn vị