GRAINGER Băng keo xốp hai mặt TC11394-12" X 5YD
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng bọt |
Kết dính với thép | 22 oz./in. |
Loại keo | Acrylic |
Vật liệu sao lưu | Bọt acrylic |
đường kính | 1.5 " |
Độ giãn dài | 720% |
Định dạng | Hai mặt |
Chiều dài | 5 năm. |
Hiệu suất Temp. | 200 độ. F |
Màu băng | Trong suốt |
Chiều rộng băng | 12 " |
bề dầy | 1 / 16 " |
Kiểu | Băng keo hai mặt xốp |
Chiều rộng | 304.8 mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.87 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ bền kéo | Kết dính với thép | Vật liệu sao lưu | bề dầy | Chiều rộng | đường kính | Độ giãn dài | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC10110-12 "X 5YD | - | 25 oz./in. | Bọt acrylic | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 năm. | €172.75 | RFQ
| |
TC11375-12 "X 5YD | - | 25 oz./in. | Bọt acrylic | 1 / 32 " | 304.8 mm | 1.5 " | 720% | 5 năm. | €222.94 | RFQ
| |
TC442-0.75 "X 36YD | 40 lbs./in. | 75 oz./in. | Bọt Polyethylene | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | - | 36 năm. | €37.16 | RFQ
| |
TC442-1 "X 36YD | 40 lbs./in. | 75 oz./in. | Bọt Polyethylene | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | - | 36 năm. | €47.66 | RFQ
| |
TC642-0.75 "X 54FT | 14 lbs./in. | 33 oz./in. | Bọt Polyethylene | 1 / 16 " | 19.1mm | 3" | 250% | 18 năm | €23.21 | RFQ
| |
TC642-1 "X 54FT | 14 lbs./in. | 33 oz./in. | Bọt Polyethylene | 1 / 16 " | 25.4mm | 3" | 250% | 18 năm | €29.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.