Ssmm-18nl | Van Bi Mini Ss Fnpt X Mnpt Ống 1/8 Inch | 38eg13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi mini GRAINGER SSMM-18NL SS FNPT x MNPT 1/8 Inch Pipe | AH7YAK 38EG13

GRAINGER Van bi mini SSMM-18NL Ống SS FNPT x MNPT 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7YAK phần: SSMM-18NLTham chiếu chéo: 38EG13
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
€47.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiNPT nữ
Xử lý vật liệuĐúc kẽm
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép1000 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống1 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 370 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
Van bi mini GRAINGER SSMF-25NL SS FNPT x FNPT 1/4 inch | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NL1000 psiCWP1 / 4 "Full€43.67
Van bi mini GRAINGER SSMF-38NL SS FNPT x FNPT 3/8 inch Ống | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 psiCWP3 / 8 "Full€44.66
Van bi mini GRAINGER SSMF-50NL SS FNPT x FNPT 1/2 inch | AH7YAJ 38EG12 SSMF-50NL800 psiCWP1 / 2 "Tiêu chuẩn€51.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Van bi mini SSMM-18NL Ống SS FNPT x MNPT 1/8 inch
€47.42 /đơn vị