vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER SSF-200 Van bi thép không gỉ Fnpt Inline 2 Inch | AF7ETP 20XL98

GRAINGER Van bi thép không gỉ SSF-200 Fnpt Inline 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7ETP phần: SSF-200Tham chiếu chéo: 20XL98
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
€357.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép không gỉ
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psi
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống2"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuPTFE
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 425 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481803070

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngGiá cả
Van bi thép không gỉ GRAINGER SSF-50 Fnpt Inline 1/2 Inch | AF7ETJ 20XL93 SSF-501 / 2 "€56.66
Van bi thép không gỉ GRAINGER SSF-75 Fnpt Inline 3/4 Inch | AF7ETK 20XL94 SSF-753 / 4 "€81.62
Van bi thép không gỉ GRAINGER SSF-100 Fnpt Inline 1 Inch | AF7ETL 20XL95 SSF-1001"€118.39
Van bi thép không gỉ GRAINGER SSF-125 Fnpt Inline 1-1 / 4 Inch | AF7ETM 20XL96 SSF-1251.25 "€184.37
Van bi thép không gỉ GRAINGER SSF-150 Fnpt Inline 1-1 / 2 Inch | AF7ETN 20XL97 SSF-1501.5 "€249.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Van bi thép không gỉ SSF-200 Fnpt Inline 2 inch
€357.01 /đơn vị