Grainger Sfia1000400-001p | Ổ cắm có nắp đầu vít, Kích thước ren 1 Inch-14, Chiều dài 4 inch, Tiêu chuẩn, Ôxít đen, Thép | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER SFIA1000400-001P Socket Head Cap Screw, 1 Inch-14 Thread Size, 4 Inch Length, Standard, Black Oxide, Steel | CQ4VUC 1AU36

GRAINGER SFIA1000400-001P Vít đầu ổ cắm, Kích thước ren 1 Inch-14, Chiều dài 4 inch, Tiêu chuẩn, Ôxít đen, Thép

Trong kho
Vật phẩm: CQ4VUC Model: SFIA1000400-001PTham chiếu chéo: 1AU36

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER SFIA1000400-001P Vít đầu ổ cắm, Kích thước ren 1 Inch-14, Chiều dài 4 inch, Tiêu chuẩn, Ôxít đen, Thép
€24.22 /đơn vị