S7-125-01t | Que hàn Tig 1 Lb Ống 1/8 Inch Dia. | 30xp76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER S7-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZPE 30XP76

GRAINGER S7-125-01T Que hàn Tig 1 ống Lb Đường kính 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9ZPE phần: S7-125-01TTham chiếu chéo: 30XP76
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
€84.47 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 6
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn Tig
Phân loại AWSS7
Kích cỡ thùng1 lb
Loại Containerống
đường kính1 / 8 "
Chiều dài36 ''
Vật chấtThép công cụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7229909000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER A2-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZJE 30XN38 A2-125-01TThép công cụ-€70.07
GRAINGER ER70S6-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZLR 30XP06 ER70S6-125-01TThép carbon77,000 PSI€14.40
GRAINGER ERNI55-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZMF 30XP19 ERNI55-125-01TNickel58,000 psi€102.59
GRAINGER ERTI2-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZMN 30XP26 ERTI2-125-01TTitanium50,000 psi€184.70
GRAINGER H12-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZMV 30XP36 H12-125-01TThép công cụ-€74.52
GRAINGER H13-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZNB 30XP46 H13-125-01TThép công cụ-€70.70
GRAINGER M2-125-01T Que Hàn Tig 1 Ống Lb Đường Kính 1/8 Inch | AF9ZNM 30XP56 M2-125-01TThép công cụ-€114.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER S7-125-01T Que hàn Tig 1 ống Lb Đường kính 1/8 inch
€84.47 /đơn vị