Rg60-188-01t | Que hàn 1 Lb Ống 3/16 Inch Dia. | 30xp66 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Que hàn GRAINGER RG60-188-01T Ống hàn 1 Lb Đường kính 3/16 inch | AF9ZNY 30XP66

GRAINGER Que hàn RG60-188-01T Đường kính ống 1 Lb 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9ZNY phần: RG60-188-01TTham chiếu chéo: 30XP66
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
€15.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQue hàn
Phân loại AWSRG60
Kích cỡ thùng3 lb
Loại Containerống
đường kính3 / 16 "
Chiều dài36 "
Vật chấtCarbon
Độ bền kéo60,000 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)96.52
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7229200000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại Containerđường kínhChiều dàiVật chấtĐộ bền kéoGiá cả
GRAINGER ER1100-063-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 1/16 inch | AF7FVU 20YE03 ER1100-063-01T1 lbống1 / 16 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€23.14
GRAINGER ER1100-063-10T Que Hàn Hộp Đường Kính Er1100 1/16 Inch | AF7FVV 20YE04 ER1100-063-10T10 lbHộp1 / 16 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€180.36
GRAINGER ER1100-094-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 3/32 inch | AF7FVW 20YE05 ER1100-094-01T1 lbống3 / 32 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€21.93
GRAINGER ER1100-094-10T Que hàn Er1100 Hộp đường kính 3/32 inch | AF7FVX 20YE06 ER1100-094-10T10 lbHộp3 / 32 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€168.55
GRAINGER ER1100-125-01T Que hàn Er1100 Ống có đường kính 1/8 inch | AF7FVY 20YE07 ER1100-125-01T1 lbống1 / 8 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€21.53
GRAINGER ER1100-125-10T Que Hàn Hộp Đường Kính Er1100 1/8 Inch | AF7FVZ 20YE08 ER1100-125-10T10 lbHộp1 / 8 "36 ''TIG nhôm13,000 PSI€161.24
GRAINGER ER110S1-063-01T Que hàn Er110s1 Ống có đường kính 1/16 inch | AF7FWC 20YE11 ER110S1-063-01T1 lbống1 / 16 "36 ''Thép hợp kim thấp11,0000 psi€16.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Que hàn RG60-188-01T Đường kính ống 1 Lb 3/16 inch
€15.87 /đơn vị