GRAINGER Bánh xe tấm P21S-UA080KP-14, Xoay, 1250 Lbs. Xếp hạng tải trọng, Đường kính bánh xe 8 inch, Polyurethane
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm Caster |
Loại mang | Bóng chính xác |
Màu cốt lõi | Gói Bạc |
Vật liệu cốt lõi | Nhôm |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép |
Độ cứng | 92 bờ A |
Mô hình lỗ | B |
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông | 3 "x 3" |
Tải Xếp hạng | 1250 lbs. |
Gắn Bolt Dia. | 3 / 8 " |
Chiều cao lắp | 9 1 / 2 " |
Đĩa gắn | 4 "x 4 1/2" |
Không đánh dấu | Có |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Số lượng bánh xe | 1 |
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài | 2 5/8 "x 3 5/8" |
Loại đường rãnh | Bóng đơn |
Bánh xe thay thế | Sê-ri Blickle |
Bán kính xoay | 6 15 / 16 " |
Màu bánh xe | Màu vàng |
Đường kính bánh xe | 8" |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.03 |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bánh xe | Loại mang | Loại phanh | Hình dạng bánh xe | Màu | Màu cốt lõi | Vật liệu cốt lõi | Đồng hồ đo độ cứng | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-23 | polyurethane | - | - | Tiêu chuẩn | - | màu xám | Gang thep | 87 bờ A | 1 | €321.01 | ||
CDP-G-24 | polyurethane | - | - | Tiêu chuẩn | - | màu xám | Gang thep | 87 bờ A | 1 | €324.62 | ||
CDP-G-31 | polyurethane | - | - | Tiêu chuẩn | - | Gói Bạc | Nhôm | 87 bờ A | 1 | €267.09 | ||
CDP-G-32 | polyurethane | - | - | Tiêu chuẩn | - | Gói Bạc | Nhôm | 87 bờ A | 1 | €192.11 | ||
S-526-D-BS-SS | polyurethane | - | - | Tiêu chuẩn | - | màu xám | Gang thep | 90 bờ A | 1 | €201.10 | ||
CDP-G-33 | polyurethane | - | Thuộc về chân | Tiêu chuẩn | - | Gói Bạc | Nhôm | 87 bờ A | 1 | €249.81 | ||
P29R-UY100K-18 | polyurethane | - | Thumbscrew bên | Tiêu chuẩn | - | Gói Bạc | Gang thep | 92 bờ A | 1 | €548.23 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.