Grainger P-nmb-080x020/050k | Bánh xe 8 inch, 3000 Lbs. Xếp hạng tải trọng, Phù hợp với trục Dia. 1/2 inch | 440a69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe GRAINGER P-NMB-080X020 / 050K 8 inch, 3000 Lbs. Xếp hạng tải trọng, phù hợp với đường kính trục. 1/2 inch | CD2NFB 440A69

GRAINGER Bánh xe đẩy 080 inch P-NMB-020X050/8K, 3000 Lbs. Xếp hạng Tải trọng, Phù hợp với Đường kính Trục. 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: CD2NFB phần: P-NMB-080X020 / 050KTham chiếu chéo: 440A69
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
€144.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe caster
Trục Dia.1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Dải đánh giá tải trọng CasterNhiệm vụ nặng nề
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng80 Bờ D
Chiều dài trung tâm2.437 "
Tải Xếp hạng3000 lb
Không đánh dấu
Thay thế cho1VJK4
Chống lạiHóa chất, Dầu, Nước
Ống lót SpannerBao gồm
Hệ thống đo lườngInch
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe8"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.21

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐồng hồ đo độ cứngĐường kính lỗ khoan.Dải đánh giá tải trọng CasterChiều dài trung tâmTải Xếp hạngKhông đánh dấuChống lạiỐng lót SpannerGiá cả
GRAINGER CDP-G-22 Bánh xe đẩy Polyurethane 6 inch 2300 lb. | AH6VRN 36HW68 CDP-G-2287 bờ A2"Nhiệm vụ trung bình3.25 "2300 lbNước, Dầu, Hóa chất và Hầu hết các AxitBao gồm€133.90
GRAINGER 063 NY03 Caster Wheel Nylon 2-1 / 2 Inch 260 lb. | AH7JPE 36UV02 063 NY0380 Bờ D25 / 64 "Nhiệm vụ trung bình1.187 "260 lbDầu, Chất béo, Kiềm, Xà phòngKhông bao gồm€4.46
GRAINGER FSR-0625-12 Bánh xe đẩy 6 inch, 5000 Lbs. Xếp hạng tải trọng, Chiều rộng bánh xe 2-1 / 2 inch, Thép rèn | CD2EZZ 29XU94 FSR-0625-12-3 / 4 "Nhiệm vụ nặng nề3.5 "5000 lbKhôngHóa chất, hầu hết các loại axit, dầu, nướcBao gồm€191.95
Bánh xe đẩy GRAINGER 400K33 5 inch, 350 Lbs. Xếp hạng tải trọng, Phù hợp với trục Dia. 5/16 Inch | CD2MNG 400K3395 bờ A5 / 16 "Nhiệm vụ nhẹ-trung bình1.625 "350 lbHóa chất, hầu hết các loại axit, dầu, nướcKhông bao gồm€17.26
Bánh xe đẩy GRAINGER 400K85 4 inch, 300 Lbs. Xếp hạng tải trọng, Phù hợp với trục Dia. 3/8 Inch | CD2MNH 400K8565 Bờ D25 / 64 "Nhiệm vụ nhẹ-trung bình1 9 / 16 "300 lbHóa chất, hầu hết các loại axit, dầu, nướcBao gồm€6.37
Bánh xe GRAINGER P-NMB-060X030 / 075K 6 inch, 7200 Lbs. Xếp hạng tải trọng, phù hợp với đường kính trục. 3/4 Inch | CD2NEY 440A64 P-NMB-060X030 / 075K80 Bờ D3 / 4 "Bổ sung siêu nhiệm vụ3.5 "7200 lbHóa chất, Dầu, NướcBao gồm€147.51
Bánh xe GRAINGER P-NMB-100X030 / 075K 10 inch, 7200 Lbs. Xếp hạng tải trọng, phù hợp với đường kính trục. 3/4 inch | CD2NEZ 440A66 P-NMB-100X030 / 075K80 Bờ D3 / 4 "Bổ sung siêu nhiệm vụ3.5 "7200 lbHóa chất, Dầu, NướcBao gồm€498.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Bánh xe đẩy 080 inch P-NMB-020X050/8K, 3000 Lbs. Xếp hạng Tải trọng, Phù hợp với Đường kính Trục. 1/2 inch
€144.44 /đơn vị