GRAINGER Gương nửa vòm ONV-SR-180-26, Góc nhìn 180 độ, Đường kính 26 inch, Gắn tường/trần
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gương nửa vòm |
Khoảng Khoảng cách xem | 26 ft. |
Sao lưu | Không quay lại |
đường kính | 26 " |
Chiều cao mái vòm | 10 1 / 2 " |
Lens Material | Acrylic |
Vị trí lắp | Tường / trần |
Loại vành | Không có vành |
Góc nhìn | 180 độ. |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.25 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Khoảng Khoảng cách xem | đường kính | Lens Material | Loại vành | Góc nhìn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2GVX8 | 18 ft. | 18 " | Acrylic | Acrylic | 180 Degrees | €73.57 | |
2GVX9 | 26 ft. | 26 " | Acrylic | Acrylic | 180 Degrees | €114.53 | |
2GVY1 | 32 ft. | 32 " | Acrylic | Không có vành | 180 Degrees | €149.85 | |
3LYE9 | 26 ft. | 26 " | polycarbonate | Acrylic | 180 Degrees | €123.69 | |
2GVU5 | 18 ft. | 18 " | Acrylic | Acrylic | 180 Degrees | €174.94 | |
ONV-180-32-PC | 32 ft. | 32 " | polycarbonate | polycarbonate | 180 độ. | €178.88 | RFQ
|
ONV-SR-180-32 | 32 ft. | 32 " | Acrylic | Acrylic | 180 độ. | €326.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.