vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01300.025.0001 Đai ốc lục giác 1/4-20 Mạ kẽm loại 5, 100PK | AH8UFZ 38ZR95

GRAINGER N01300.025.0001 Đai ốc lục giác 1/4-20 Mạ kẽm loại 5, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH8UFZ Kiểu mẫu: N01300.025.0001Tham chiếu chéo: 38ZR95
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
€41.97 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHex Nut
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao7 / 32 "
Loại hạtHex Nut
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01300.025.0001 Đai ốc lục giác 1/4-20 Mạ kẽm loại 5, 100PK
€41.97 /đóng gói