N01000.056.0150 | Vít đầu lục giác 9/16-12x1-1/2 Thép loại 5 Trơn, 25pk | 38wk31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER N01000.056.0150 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-1/2 Steel Grade 5 Plain, 25PK | AH8MWX 38WK31

GRAINGER N01000.056.0150 Vít đầu lục giác 9/16-12X1-1/2 Thép trơn cấp 5, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH8MWX Kiểu mẫu: N01000.056.0150Tham chiếu chéo: 38WK31

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€31.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread9 / 16 "-12
Kết thúcTrơn
LớpLớp 5
Chiều cao đầu23 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width13 / 16 "
Chiều dài1.5 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1-3 / 8 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER N01000.056.0150 Vít đầu lục giác 9/16-12X1-1/2 Thép trơn cấp 5, 25PK
€31.78 /đóng gói