LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Giá treo bề mặt Khối lượng thể tích T8 17w
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bề mặt cố định |
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi | 0 đến 104 F |
Số lượng chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
Loại cố định | Thể tích |
Công suất cố định | 33 |
Chiều cao | 3.875 " |
Hoàn thiện nhà ở | Bột polyester trắng |
Đèn bao gồm | Không |
Số lượng đèn | 2 |
Loại đèn | T8 |
Đèn Watts | 17 |
Chiều dài | 24 " |
Máy đo kim loại | Thép |
Gắn kết | Trần Nhà |
Loại phản xạ | Nhôm |
UPC | 784231717264 |
điện áp | 120/277 |
Chiều rộng | 9.286 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 65.79 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.7 |
Mã HS | 9405106020 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất cố định | Số lượng đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS | 88 | 3 | 32 | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.