vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bánh xe cố định GRAINGER MH2PLG501G 5 Inch | AJ2BVQ 46K123

GRAINGER Bánh xe cố định MH2PLG501G 5 inch

Trong kho
Sản phẩm: AJ2BVQ phần: MH2PLG501GTham chiếu chéo: 46K123

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cố định, 5"
Phù hợp với thương hiệuDayton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bánh xe cố định GRAINGER MH2PLG801G 5 Inch | AJ2BVR 46K124 MH2PLG801G€18.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Bánh xe cố định MH2PLG501G 5 inch
€19.08 /đơn vị