vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M55300.030.0005 Máy Vít Dẹt M3 X 0.50 X 5 Chiều Dài, 50PK | AH3EGZ 31JR81

GRAINGER M55300.030.0005 Vít máy phẳng M3 X 0.50 X 5 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH3EGZ phần: M55300.030.0005Tham chiếu chéo: 31JR81

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€3.62 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#1
Kết thúcTrơn
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.5.6mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài5"
Vật chấtThép không gỉ A4
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo101526

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M55300.030.0005 Vít máy phẳng M3 X 0.50 X 5 Chiều dài, 50PK
€3.62 /đóng gói