vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M39250.044.0016 Parallel Key C45K Steel 4 X 4 X 16Mm, 50PK | AH7XHW 38DW66

GRAINGER M39250.044.0016 Khóa song song Thép C45K 4 X 4 X 16Mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH7XHW phần: M39250.044.0016Tham chiếu chéo: 38DW66

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€20.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa song song
Kết thúcTrơn
Chiều dài16
Vật chấtThép C45K
Kích thước máy4 4 x x 16mm
Độ dày dung saiDin 6885A
KiểuCao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M39250.044.0016 Khóa song song Thép C45K 4 X 4 X 16Mm, 50PK
€20.82 /đóng gói