M36050.185.0001 | Vòng giữ cho lỗ khoan 185mm Đường kính lỗ khoan. | 38dp32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M36050.185.0001 Vòng giữ cho lỗ khoan Đường kính lỗ khoan 185mm | AH7WHW 38DP32

GRAINGER M36050.185.0001 Vòng giữ cho lỗ khoan Đường kính lỗ khoan 185mm

Trong kho
Khoản mục: AH7WHW phần: M36050.185.0001Tham chiếu chéo: 38DP32

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€63.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ lỗ khoan
Dia chi. (Đã mở rộng)155.2mm
Kết thúcTrơn
Phù hợp với Groove Dia.190.00mm
Phù hợp với chiều rộng rãnh4.15mm
Đối với Bore Dia.185mm
ID miễn phí194.50mm
Vật chấtThép lò xo
bề dầy4mm
Kiểunội

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M36050.185.0001 Vòng giữ cho lỗ khoan Đường kính lỗ khoan 185mm
€63.72 /đơn vị