vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER U51122.025.0075 Chảo vít máy 1/4-20 X 3/4 Chiều dài, 50PK | AG2HRH 31JU91

GRAINGER U51122.025.0075 Chảo vít máy 1/4-20 X 3/4 Chiều dài, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AG2HRH phần: U51122.025.0075Tham chiếu chéo: 31JU91 / 127M38
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
€12.38 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#3
Kết thúcTrơn
Đầu Dia.0.473 đến 0.492 "
Chiều cao đầu0.162 đến 0.175 "
Loại đầuPan
Chiều dài3 / 4 "
Vật chất304 thép không gỉ
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề1 / 4-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318158082

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER U51122.025.0075 Chảo vít máy 1/4-20 X 3/4 Chiều dài, 50PK
€12.38 /đóng gói