M24660.080.0050 | Chảo Vít Máy M8 X 1.25 X 50 Dài 25pk | 31kh78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M24660.080.0050 Chảo vít máy M8 X 1.25 X 50 Chiều dài, 25PK | AH3ETR 31KH78

GRAINGER M24660.080.0050 Chảo trục vít máy M8 X 1.25 X 50 Chiều dài, 25PK

Trong kho
Khoản mục: AH3ETR phần: M24660.080.0050Tham chiếu chéo: 31KH78

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€20.95 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít máy
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#4
Kết thúcMạ kẽm
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu6mm
Loại đầuPho mát nâng cao
Chiều dài50ft.
Vật chấtLoại thép 4.8
Độ cứng RockwellHRB67 đến HRB99
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo58015

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M24660.080.0050 Chảo trục vít máy M8 X 1.25 X 50 Chiều dài, 25PK
€20.95 /đóng gói