M12000.080.0001 | Castle Nut M8-1.25 Thép loại 4 Pk100 | 38dh78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M12000.080.0001 Castle Nut M8-1.25 Lớp 4 Thép PK100 | AH7VJK 38DH78

GRAINGER M12000.080.0001 Castle Nut M8-1.25 Thép loại 4 PK100

Trong kho
Khoản mục: AH7VJK phần: M12000.080.0001Tham chiếu chéo: 38DH78
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
€102.78 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐai ốc
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM8 x 1.25
Kết thúcTrơn
LớpLớp 4
Chiều cao9.5mm
Loại hạtĐai ốc có rãnh Hex
Hệ thống đo lườngmetric
Hướng luồngTay Phải
Loại sợimetric
Chiều rộng13mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadChiều caoChiều rộngGiá cả
GRAINGER M12000.050.0001 Castle Nut M5-0.80 Thép cấp 4 PK100 | AH7VJH 38DH76 M12000.050.0001M5 x 0.86mm8mm€583.42
GRAINGER M12000.060.0001 Castle Nut M6-1.00 Thép cấp 4 PK100 | AH7VJJ 38DH77 M12000.060.0001M6 x 17.5mm10mm€63.41
GRAINGER M12000.100.0001 Đai ốc Castle M10-1.50 Thép cấp 4 PK100 | AH7VJL 38DH79 M12000.100.0001M10 x 1.512mm17mm€105.62
GRAINGER M12000.120.0001 Castle Nut M12-1.75 Thép cấp 4 PK100 | AH7VJM 38DH80 M12000.120.0001M12 x 1.7515mm19mm€116.17
GRAINGER M12000.140.0001 Castle Nut M14-2.00 Thép cấp 4 PK50 | AH7VJN 38DH81 M12000.140.0001M14 x 216mm22mm€100.45
GRAINGER M12000.180.0001 Castle Nut M18-2.50 Thép cấp 4 PK50 | AH7VJQ 38DH83 M12000.180.0001M18 x 2.521mm27mm€161.71
GRAINGER M12000.200.0001 Đai ốc Castle M20-2.50 Thép cấp 4 PK25 | AH7VJR 38DH84 M12000.200.0001M20 x 2.522mm30mm€80.43

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M12000.080.0001 Castle Nut M8-1.25 Thép loại 4 PK100
€102.78 /đóng gói