M07850.050.0030 | Bộ Vít Thép Hợp Kim M5 X 0.80mm Cốc 30mm, 100pk | 31jx76 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07850.050.0030 Bộ Vít Thép Hợp Kim M5 X 0.80Mm Cốc 30Mm, 100PK | AG2JDB 31JX76

GRAINGER M07850.050.0030 Vít định vị Thép hợp kim M5 X 0.80Mm Chén 30Mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AG2JDB phần: M07850.050.0030Tham chiếu chéo: 31JX76

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€99.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt vít
Kích thước ổ đĩa2.50mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
Vật chấtThép hợp kim
Chiều dài tổng thể30mm
Vật liệu điểmThép hợp kim
Loại điểmCup
Độ cứng RockwellHRC45 đến HRC53
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Kích thước chủ đềM5 x 0.8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318156040

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07850.050.0030 Vít định vị Thép hợp kim M5 X 0.80Mm Chén 30Mm, 100PK
€99.08 /đóng gói