M07470.050.0025 | Ổ cắm Đầu vít Thép dẹt M5 X 0.80, Dài 25mm, 100pk | 38df60 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07470.050.0025 Nắp đầu ổ cắm Vít thép dẹt M5 x 0.80, Chiều dài 25mm, 100PK | AH7UZA 38DF60

GRAINGER M07470.050.0025 Vít đầu nắp ổ cắm Thép phẳng M5 x 0.80, Chiều dài 25 mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UZA phần: M07470.050.0025Tham chiếu chéo: 38DF60
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
€18.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa3mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.11.2mm
Chiều cao đầu3.2mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài25ft.
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề25mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)10.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07470.050.0025 Vít đầu nắp ổ cắm Thép phẳng M5 x 0.80, Chiều dài 25 mm, 100PK
€18.11 /đóng gói