M07150.030.0010 | Ổ cắm Đầu vít Nút thép M3 X 0.50, Dài 10 mm, 100pk | 38cz97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07150.030.0010 Ổ Cắm Đầu Nắp Nút Vít Thép M3 x 0.50, Dài 10mm, 100PK | AH7UCA 38CZ97

GRAINGER M07150.030.0010 Đầu vít Nắp đầu vít Nút thép M3 x 0.50, Chiều dài 10mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7UCA phần: M07150.030.0010Tham chiếu chéo: 38CZ97
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
€8.33 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM3 x 0.5
Kích thước ổ đĩa2.50mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Đầu Dia.5.7mm
Chiều cao đầu1.65mm
Loại đầunút
Chiều dài10 "
Min. Sức căng1000 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M3
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề10mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07150.030.0010 Đầu vít Nắp đầu vít Nút thép M3 x 0.50, Chiều dài 10mm, 100PK
€8.33 /đóng gói