M07090.050.0008 | Ổ cắm Đầu vít Thép thấp M5 X 0.8, Dài 8mm, 100pk | 38cy79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07090.050.0008 Nắp đầu ổ cắm Vít thép thấp M5 x 0.8, Chiều dài 8 mm, 100PK | AH7TXA 38CY79

GRAINGER M07090.050.0008 Vít đầu vít bằng thép thấp M5 x 0.8, Chiều dài 8mm, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TXA phần: M07090.050.0008Tham chiếu chéo: 38CY79
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
€14.50 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM5 x 0.8
Kích thước ổ đĩa4mm
Loại ổHex socket
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 8.8
Đầu Dia.8.5mm
Chiều cao đầu3.5mm
Loại đầuThấp
Chiều dài8"
Min. Sức căng800 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC22 đến C34
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M5
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề8mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07090.050.0008 Vít đầu vít bằng thép thấp M5 x 0.8, Chiều dài 8mm, 100PK
€14.50 /đóng gói