vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07040.100.0040 Nắp đầu ổ cắm Loại vít 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 40mm, 50PK | AH7TRY 38CX84

GRAINGER M07040.100.0040 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 40mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: AH7TRY phần: M07040.100.0040Tham chiếu chéo: 38CX84

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€62.74 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10 x 1.25
Kích thước ổ đĩa8mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.16mm
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài40mm
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề40mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.64
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07040.100.0040 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M10 x 1.50, Chiều dài 40mm, 50PK
€62.74 /đóng gói