M07000.200.0360 | Ổ cắm Đầu vít Loại 12.9 Thép M20 X 2.50x360mm | 38cw39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER M07000.200.0360 Socket Head Cap Screw Class 12.9 Steel M20 x 2.50x360mm | AH7TKR 38CW39

GRAINGER M07000.200.0360 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M20 x 2.50x360mm

Trong kho
Khoản mục: AH7TKR phần: M07000.200.0360Tham chiếu chéo: 38CW39 / 164G11

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€44.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM20 x 2.5
Kích thước ổ đĩa17mm
Loại ổHex socket
Kết thúcTrơn
LớpLớp 12.9
Đầu Dia.30mm
Chiều cao đầu20mm
Loại đầuTrụ
Chiều dài360mm
Min. Sức căng1200 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellC39 đến C44
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ. đến 302 độ.
Dia đề.M20
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề75mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)17.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER M07000.200.0360 Vít đầu vít Loại 12.9 Thép M20 x 2.50x360mm
€44.57 /đơn vị