Flex-5s | Dụng cụ kéo - chèn áp lực Công nghiệp | 32fx39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER FLEX-5S Kéo - Dụng cụ chèn ép công nghiệp | AG2TYM 32FX39

GRAINGER FLEX-5S Kéo - Dụng cụ chèn áp suất Công nghiệp

Trong kho
Khoản mục: AG2TYM phần: FLEX-5STham chiếu chéo: 32FX39
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
€6,539.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKéo đến Công cụ chèn áp lực
Air Inlet102 psi
CFM mỗi cú đánh0.21
Xây dựngNhôm
đường kính4 21 / 64 "
Nhiệm vụcông nghiệp
Chiều cao10 29 / 64 "
Chèn kích thước6-32 to 3/8-16
Chiều dài10 15 / 64 "
Max. Sức ép101.5 psi
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Lực kéo5000 lb
Chiều dài đột quỵ0.275 "
Trọng lượng dụng cụ4.2 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8467195090

Chi tiết sản phẩm:

  • Đinh tán mù. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "và 1/2")
  • Đinh tán đinh tán. (17/64 "đến 17/32")

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER FLEX-5S Kéo - Dụng cụ chèn áp suất Công nghiệp
€6,539.44 /đơn vị