<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Eya88048gr | Thread Cutting Screw, 8-32 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, Steel, F Type, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER EYA88048GR Thread Cutting Screw, 8-32 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, Steel, F Type, 100PK | CG9VNR 21YP65

GRAINGER EYA88048GR Thread Cutting Screw, 8-32 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, Steel, F Type, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG9VNR Model: EYA88048GRTham chiếu chéo: 21YP65
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
€49.06 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít cắt chỉ
Loại ổPhillips
Kích thước trình điều khiển#2
Kết thúcKẽm rõ ràng
Góc đầu82 độ.
Đầu Dia.0.292 đến 0.332 "
Chiều cao đầu0.1 "
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài1 1 / 2 "
Vật chấtThép
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề8-32
KiểuF

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER EYA88048GR Thread Cutting Screw, 8-32 Thread Size, 1 1/2 Inch Length, Steel, F Type, 100PK
€49.06 /đóng gói