GRAINGER Bàn gấp DY3072 Dolly 74 x 43 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn gấp Dolly |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Loại bánh xe | (2) Xoay và (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Dark Brown |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Có |
Tải trọng | 1000 lb |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 74 " |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 27 |
Chiều cao tàu (cm) | 21.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 79.25 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.