vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi mini GRAINGER CMV-33 FNPT x MNPT 3/8 Inch Pipe Full | AH7YAD 38EF90

GRAINGER Van Bi Mini CMV-33 Ống FNPT x MNPT 3/8 Inch Full

Trong kho
Khoản mục: AH7YAD phần: CMV-33Tham chiếu chéo: 38EF90
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
€14.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi mini
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểĐồng thau mạ niken
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiNPT nữ
Xử lý vật liệupolycarbonate
Loại xử lýWedge
Max. Sức ép450 psiCWP
Tối đa Áp suất hơi150psi WSP
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 370 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChất liệu bóngVật liệu cơ thểKích thước đường ốngHải cảngGiá cả
Van bi mini GRAINGER CBV-12 FNPT x FNPT 1/8 Inch Pipe Full | AH7YAC 38EF84 CBV-12Đồng thau mạ ChromeĐồng thau mạ niken1 / 8 "Full€14.25
Van bi mini GRAINGER CMV-50 FNPT x MNPT Standard | AH7YAE 38EF91 CMV-50Đồng thau mạ ChromeĐồng thau mạ niken1 / 2 "Tiêu chuẩn€17.88
GRAINGER CMV-50NL Van bi mini 1/2 inch Ống 450 psi CWP | AH7YAF 38EF99 CMV-50NL304 thép không gỉĐồng thau mạ niken không chì1 / 2 "Tiêu chuẩn€27.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Van Bi Mini CMV-33 Ống FNPT x MNPT 3/8 Inch Full
€14.40 /đơn vị