GRAINGER B08280.031.0500 Hex Lag Screw 5/16 Inch 5 Inch Length Zinc, 250PK | AG3BKM 32TK48

GRAINGER B08280.031.0500 Vít Hex Lag 5/16 Inch 5 Inch Chiều dài Kẽm, 250PK

Trong kho
Khoản mục: AG3BKM Kiểu: B08280.031.0500Tham chiếu chéo: 32TK48

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€168.00 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu Hex
Kết thúcMạ kẽm
Kích thước hex1 / 2 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép carbon thấp
Kích thước vít5 / 16 "
Kích thước máy5 / 16 "
Hệ thống đo lườngInch
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)32.99
Chiều rộng tàu (cm)17.2
Mã HS7318110000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER B08280.031.0500 Vít Hex Lag 5/16 Inch 5 Inch Chiều dài Kẽm, 250PK
€168.00 /đóng gói