GRAINGER 77696000130 Đĩa sợi, Lớp cực thô, Oxit nhôm 12 Grit, Đường kính 4-1/2".
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa sợi |
Vật liệu mài mòn | Oxit nhôm |
Loại mài mòn | coated |
Loại tệp đính kèm | 7/8 "Lỗ Arbor |
Vật liệu sao lưu | Sợi |
Trọng lượng dự phòng | Không được đánh giá |
Màu | nâu |
Đĩa Dia. | 4.5 " |
Lớp | Extra Coarse |
Bụi bặm | 24 |
Tối đa RPM | 11,000 |
Kích thước lỗ lắp | 7 / 8 " |
Thiết kế lỗ chân không | Không chân không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.69 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mài mòn | Màu | Đĩa Dia. | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05539510711 | Alumina Zirconia | Màu xanh da trời | 5" | Thô | 50 | 10,000 | 25 | €37.79 | RFQ
| |
77696009804 | Oxit nhôm | nâu | 7" | Extra Coarse | 24 | 8600 | 25 | €59.97 | ||
77696000139 | Oxit nhôm | nâu | 5" | Extra Coarse | 36 | 10,000 | 25 | €37.01 | ||
77696000140 | Oxit nhôm | nâu | 5" | Thô | 50 | 10,000 | 25 | €37.01 | ||
77696009806 | Oxit nhôm | nâu | 7" | Thô | 50 | 8600 | 25 | €53.30 | ||
05539510721 | Alumina Zirconia | Màu xanh da trời | 7" | Extra Coarse | 36 | 8600 | 25 | €59.97 | ||
05539510713 | Alumina Zirconia | Màu xanh da trời | 5" | Extra Coarse | 24 | 10,000 | 25 | €31.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.