GRAINGER 05539510711 Đĩa sợi, tráng, cấp thô, 50 grit, đường kính 5", Zirconia Alumina
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đĩa sợi |
Vật liệu mài mòn | Alumina Zirconia |
Loại mài mòn | coated |
Loại tệp đính kèm | 7/8 "Lỗ Arbor |
Vật liệu sao lưu | Sợi |
Trọng lượng dự phòng | Không được đánh giá |
Màu | Màu xanh da trời |
Đĩa Dia. | 5" |
Lớp | Thô |
Bụi bặm | 50 |
Tối đa RPM | 10,000 |
Kích thước lỗ lắp | 7 / 8 " |
Thiết kế lỗ chân không | Không chân không |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.02 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu mài mòn | Màu | Đĩa Dia. | Lớp | Bụi bặm | Tối đa RPM | pkg. Số lượng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77696000130 | Oxit nhôm | nâu | 4.5 " | Extra Coarse | 24 | 11,000 | 25 | €31.09 | RFQ
| |
77696009804 | Oxit nhôm | nâu | 7" | Extra Coarse | 24 | 8600 | 25 | €59.97 | ||
77696000139 | Oxit nhôm | nâu | 5" | Extra Coarse | 36 | 10,000 | 25 | €37.01 | ||
77696000140 | Oxit nhôm | nâu | 5" | Thô | 50 | 10,000 | 25 | €37.01 | ||
77696009806 | Oxit nhôm | nâu | 7" | Thô | 50 | 8600 | 25 | €53.30 | ||
05539510721 | Alumina Zirconia | Màu xanh da trời | 7" | Extra Coarse | 36 | 8600 | 25 | €59.97 | ||
05539510713 | Alumina Zirconia | Màu xanh da trời | 5" | Extra Coarse | 24 | 10,000 | 25 | €31.75 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.