GRAINGER Hộp đàn piano 53KJ66, Kích thước 48 x 30 x 49 Inch, 36.2 cu.ft., Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp piano Jobsite |
Thời lượng đóng | 49 " |
Màu | Tân |
Độ sâu | 30 " |
Khả năng ngăn kéo | 150 lbs. |
Loại truy cập điện | Đi qua điện |
Đánh giá | 16 ga. Thân máy, 7 ga. Ván trượt |
Chiều cao | 49 " |
Vật chất | Thép |
Số tay cầm | 2 |
Số lượng kệ | 1 |
Số lần trượt | 4 |
Chiều cao mở | 78 " |
Phong cách | Hộp đàn piano |
Chiều rộng | 48 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.