vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 435X71 Standard Plate Caster, Swivel, Phenolic, 1000 Lbs. Load Rating, 5 Inch Wheel Dia. | CH6JVV

GRAINGER 435X71 Standard Plate Caster, Swivel, Phenolic, 1000 Lbs. Load Rating, 5 Inch Wheel Dia.

Trong kho
Khoản mục: CH6JVV Model: 435X71
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
€40.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm Caster
Loại mangTrục lăn
Loại phanhTổng khóa phanh
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiHiện tượng
Kết thúc khungMạ kẽm
khung Vật liệuThép
Độ cứng85 Bờ D
Mô hình lỗD
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông4 1/8 "x 4 1/2"
Tải Xếp hạng1000 lbs.
Loại khóaTổng khóa
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Chiều cao lắp6 1 / 2 "
Đĩa gắn5 "x 5 1/2"
Không đánh dấu
Số lượng lỗ lắp4
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài4 1/8 "x 4 1/2"
Loại đường rãnhBóng đôi
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe5"
Vật liệu bánh xeHiện tượng
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.88
Quốc giaTrung Quốc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu bánh xeLoại mangLoại phanhHình dạng bánh xeMàuMàu cốt lõiVật liệu cốt lõiĐồng hồ đo độ cứngpkg. Số lượngGiá cả
GRAINGER CDP-G-23 Bánh xe tấm xoay Kingpinless Polyurethane 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyurethane--Tiêu chuẩn-màu xámGang thep87 bờ A1€323.01
GRAINGER CDP-G-24 Bánh xe tấm cứng Polyurethane 2300 lb. | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyurethane--Tiêu chuẩn-màu xámGang thep87 bờ A1€347.66
GRAINGER CDP-G-31 Bánh xe đẩy bằng Polyurethane 1200 lb. | AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyurethane--Tiêu chuẩn-Gói BạcNhôm87 bờ A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 Caster tấm cứng bằng Polyurethane 1200 lb. | AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyurethane--Tiêu chuẩn-Gói BạcNhôm87 bờ A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Bánh xe đẩy dạng tấm xoay Poly 6 inch 900 lb. | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyurethane--Tiêu chuẩn-màu xámGang thep90 bờ A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Bánh xe tấm xoay Kingpinless Polyurethane 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyurethane-Thuộc về chânTiêu chuẩn-Gói BạcNhôm87 bờ A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 Bánh xe đẩy dạng tấm cứng hạng nặng 10 inch, 3000 Lbs. Xếp hạng tải | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyurethane-Thumbscrew bênTiêu chuẩn-Gói BạcGang thep92 bờ A1€548.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 435X71 Standard Plate Caster, Swivel, Phenolic, 1000 Lbs. Load Rating, 5 Inch Wheel Dia.
€40.61 /đơn vị