vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 3HMR3 LE Tấm nhựa Epoxy sợi thủy tinh, Kích thước danh nghĩa 12 inch x 12 inch, Dày 1/8 inch, Màu nâu | CP9KDG

GRAINGER Tấm nhựa Epoxy sợi thủy tinh 3HMR3 LE, Kích thước danh nghĩa 12 inch x 12 inch, dày 1/8 inch, màu nâu

Trong kho
Hạng mục: CP9KDG phần: 3HMR3

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€28.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Tấm nhựa Epoxy sợi thủy tinh 3HMR3 LE, Kích thước danh nghĩa 12 inch x 12 inch, dày 1/8 inch, màu nâu
€28.31 /đơn vị