39dl13 | Móc thép 7-5/8 inch Chiều cao trắng Giới hạn tải 50 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 39DL13 Móc thép Chiều cao 7-5 / 8 inch Màu trắng 50 lb Giới hạn tải | AH8ZDP

GRAINGER 39DL13 Móc thép Chiều cao 7-5/8 inch Màu trắng Giới hạn tải 50 lb

Trong kho
Khoản mục: AH8ZDP phần: 39DL13
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
€12.47 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo tường
Chiều rộng cơ sở1 1 / 16 "
Màutrắng
Độ sâu10-45 / 64 "
Kết thúcSơn
Móc mắt bên trong H9-3 / 8 "
Chiều cao móc7-7 / 8 "
Vật chấtThép
Chiếu10.75 "
Giới hạn tải làm việc50 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Số móc: 1
  • Phương pháp buộc: Đóng đinh vào
  • Điểm mỗi móc: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng cơ sởĐộ sâuKết thúcChiếuGiới hạn tải làm việcGiá cả
GRAINGER 39DL09 Móc thép Chiều cao 6 inch Trắng 50 lb Giới hạn tải | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Sơn3.5 "50 lb€7.22
GRAINGER 39DL10 Móc thép Chiều cao 4-1 / 8 inch Màu trắng 50 lb Giới hạn tải | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Sơn4.25 "50 lb€5.47
GRAINGER 39DL11 Móc thép 6x6 inch Trắng 50 lb Giới hạn tải | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Sơn6"50 lb€9.56
GRAINGER 39DL12 Thép móc 7-5 / 8x6-1 / 2 inch Giới hạn tải 50 lb | AH8ZDN 39DL121 1 / 16 "6.5 "Sơn6.5 "50 lb€10.54
GRAINGER 39DL14 Móc thép Chiều cao 9 inch Màu trắng 50 lb Giới hạn tải | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"Sơn8"50 lb€10.91
GRAINGER 39DL15 Móc thép Kẽm Chiều cao 4 inch 150 lb Giới hạn tải | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "Zinc 2.187 "150 lb€6.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 39DL13 Móc thép Chiều cao 7-5/8 inch Màu trắng Giới hạn tải 50 lb
€12.47 /đơn vị