36jv55 | Đồng Hồ Đo Áp Lực 10 Psi Màu Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo áp suất GRAINGER 36JV55 10 psi Tốt nghiệp Đen | AH6XJU

GRAINGER Đồng hồ đo áp suất 36JV55 Mức chia độ 10 psi Đen

Trong kho
Khoản mục: AH6XJU phần: 36JV55
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
€240.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnKhông
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuNhôm
Vị trí kết nốiđáy
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kích thước quay số4.5 "
Đã lấp đầyHóa cam du
Loại máy đoGiảm áp trở lại
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Ứng dụng chínhQuy trình xét duyệt
Phạm vi0 để 1000
Vật liệu cảm biếnThép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất10
Vật liệu ổ cắmThép không gỉ
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)8.99
Chiều dài tàu (cm)19
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ chính xác của máy đo: +/- 1.00%
  • Loại máy đo áp suất và chân không: Máy đo áp suất
  • Bảng đồng hồ đo có thể gắn: Không
  • Chất lỏng đổ đầy: Có
  • Gauge Phạm vi chính được đánh số tốt nghiệp: 100

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viMàu vỏTrường hợp vật liệuTốt nghiệp nhỏ nhấtVật liệu ổ cắmVật liệu ướtKích thước kết nốiKích thước quay sốGiá cả
Đồng hồ đo áp suất GRAINGER PN22N020G | AG9DMV 19NA67 PN22N020G--------€18.99
Quy trình đo áp suất GRAINGER 36JV23 0 đến 1500 psi Phạm vi | AH6XHJ 36JV230 để 1500Đennhựa20Thép không gỉThép không gỉ1 / 2 "4.5 "€260.60
Quy trình đo áp suất GRAINGER 36JV24 Phạm vi 0 đến 3000 psi | AH6XHK 36JV240 đến 3000 psiĐennhựa20Thép không gỉThép không gỉ1 / 2 "4.5 "€260.52
Quy trình đo áp suất GRAINGER 36JV28 Phạm vi 0 đến 60 psi | AH6XHP 36JV280 để 60Đennhựa0.5ThauĐồng thau / đồng1 / 2 "4.5 "€12.23
Quy trình đo áp suất GRAINGER 36JV30 2 psi Tốt nghiệp Đen | AH6XHR 36JV300 đến 160 psiĐennhựa2ThauĐồng thau / đồng1 / 2 "4.5 "€232.88
Đồng hồ đo áp suất GRAINGER 36JV32 từ 0 đến 300psi Vòng chia độ 2psi | AH6XHU 36JV320 để 300Đennhựa2ThauĐồng thau / đồng1 / 2 "4.5 "€231.95
Máy đo áp suất GRAINGER 36JV33 0 đến 400psi Vòng 5psi Tốt nghiệp | AH6XHV 36JV330 để 400Đennhựa5ThauĐồng thau / đồng1 / 2 "4.5 "€231.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER Đồng hồ đo áp suất 36JV55 Mức chia độ 10 psi Đen
€240.19 /đơn vị