340103-00600-11k | Dây 600 feet Màu đỏ tươi/vàng 160lb. Polypropylen | 45av10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

GRAINGER 340103-00600-11K Dây 600 feet Màu đỏ tươi/Vàng 160lb. Polypropylen | AH9VUX 45AV10

GRAINGER 340103-00600-11K Dây 600 Feet Đỏ tươi/Vàng 160 lb. Polypropylen

Trong kho
Khoản mục: AH9VUX phần: 340103-00600-11KTham chiếu chéo: 45AV10
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
€81.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây tiện ích chung
MàuĐỏ tươi / Vàng
Chiều dài600ft.
Kiện loạiỐng chỉ
Cấu tạo dâyXoắn
Dây thừng Dia.5 / 16 "
Vật liệu dâypolypropylene
Hạng mục phụTất cả các mục đích
Độ bền kéo1632 lb
Giới hạn tải làm việc160 Lbs.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.67
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Loại dây: Tĩnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ bền kéoMàuMụcGiới hạn tải làm việcChiều dàiKiện loạiDây thừng Dia.Vật liệu dâyGiá cả
GRAINGER 20TL63 Dây 1/4 inch x 1000 feet bện | AF7AWA 20TL63990 lbMàu vàngDây198 lb1000ft.Ống chỉ1 / 4 "polypropylene€107.19
GRAINGER 660120-00600-007 Dây 600 Feet Green Tracer / White 440lb. Polyester | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 lbGreen Tracer / WhiteDây tiện ích chung440 Lbs.600ft.Ống chỉ3 / 8 "Polyester€421.42
GRAINGER 510640-00300-JJJ Dây 300 Feet Trắng 6000lb. Polypropylen | AH9VTM 45AU76 510640-00300-JJJ60,000 lbtrắngDây tiện ích chung6000 lb300ft.Ống chỉ2"polypropylene€1,527.05
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 Dây 600 Feet Vàng 215lb. Polypropylene | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 lbMàu vàngDây tiện ích chung215 lb600ft.Ống chỉ3 / 8 "polypropylene€126.53
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 Dây 1200 Feet Vàng 108lb. Polypropylene | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 lbMàu vàngDây tiện ích chung108 lb1200ft.Ống chỉ1 / 4 "polypropylene€97.39
GRAINGER 510120-00600-JJJ Dây 600 Bộ Tấn 195lb. Polypropylene | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-JJJ1944 lbTânDây tiện ích chung195 lb600ft.Ống chỉ3 / 8 "polypropylene€107.36
GRAINGER 610160-00300-111 Dây 300 Feet Vàng 440lb. Polypropylene | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 lbMàu vàngDây tiện ích chung440 Lbs.300ft.Ống chỉ1 / 2 "polypropylene€126.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GRAINGER 340103-00600-11K Dây 600 Feet Đỏ tươi/Vàng 160 lb. Polypropylen
€81.05 /đơn vị